Beli lever hoist di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Material: Body:Made up of steel board (Powder coated), Load chain:Nickel molybdenum steel
- Rated Load (t): 1
- Standard Lifting Height (m): 1.5
- Minimum Distance Between Hooks (mm): 325
- Lever Length (mm): 265
- TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:- Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
- Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- Crosby Latch KitDeskripsi:• To be used on A-327 and A-339 Grade 8 sling hooks.• Latch kits shipped unassembled and individually packaged with instructions.
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Wipro Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Elephant Zojirushi Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Outstanding braking force, light release, and the world's finest V-class chain special surface treatment are perfect for rust prevention.The uniquely shaped hook made by heat-treating alloy steel boasts the highest strength in the industry.A safety design that prevents the chain from breaking and the hook from stretching, which could lead to an accident.atribut:
- Rated Load (t): 0.5
- Lever Length (mm): 284
- Standard Lift (m): 1.5
- Shortest Distance between Hooks (mm): 265
- Hoisting Average Manual Force (N): 334
- Road Chain Wire Diameter (mm) x Number of Hooks: 5.0x1
- Chain Grade: V
- TRUSCO Number: 151-0690
- KITO Parts for Chain Block (for CB020) (Sparepart Katrol Rantai)atribut:
- Applicable Model: CB020
- Type: Hook Latch Assembly Only
- TRUSCO Number: 390-1271
- ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.atribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- PROTO Sliding T-Handle (T Bar)Deskripsi:Sliding T-style breaker bars have a sliding drive plug that the socket attaches to and is perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Shape: T-Handle
- Drive Tool Style: Sliding T-Handle
- Handle Type: T Shape
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Head Type: Standard
- Standards: ASME B107.10M
Daftar Harga lever hoist Terbaru October 2026
| ULTRA Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.199.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.699.900 |
| NIKKO Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp2.699.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp3.499.900 |
| TRUSCO Parts for Lever Hoist | Rp88.900 |
| TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.399.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp9.899.900 |
| Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp2.299.900 |
| Elephant Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mdP104969805-2.jpg)
/iuP105412678-1.jpg)
/P102030769-2.jpg)
/emP105542526-1.jpg)

/6tP108183245-1.jpg)
/P102795792-1.jpg)
/doP101002492-2.jpg)
/e4P103951508-5.jpg)
/r9P108182981-1.jpg)
/ihP103672665-1.jpg)

/66P103459222-2.jpg)
/P103080703-1.jpg)
/b0P105732396-1.jpg)
%20(Sparepart%20Katrol%20Rantai)/P103045162-1.jpg)
/7gP103459268-2.jpg)

/1xP108183069-1.jpg)
/fiP107299558-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)